センタフレックスカップリング CF-H CF-H-160-O2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512341 品番CF-H-160-O2
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥183,885
販売価格(税別)
167,168

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。

型式CF-H-160 タイプO2タイプ 形式CF-H 最大軸穴径(mm)(d1)85、(d2)270 寸法D2(mm)260 最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)32 寸法N1(mm)125 寸法N2(mm)140 軸穴径d1(Φmm)下穴30 軸穴径d2(Φmm)下穴30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする