ゼロマックス無段変速機 M3-JK2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512639 品番M3-JK2
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥261,048
販売価格(税別)
237,316

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。

仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0〜300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0〜360 タイプモータ付 許容トルク(N・m)出力軸:2.88 回転方向出力軸:時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする