クランプ BRモデル BR-45-N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512797 品番BR-45-N
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,896
販売価格(税別)
6,269
T0.48 A75 B45 F5 C120 E150 モデルBR 適合ユニットDR-□-45(-N)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする