クランプ BRモデル BR-50-N

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512806 品番BR-50-N
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,911
販売価格(税別)
17,192
T0.71 A80 B50 F6 C135 E180 モデルBR 適合ユニットDR-□-50(-N)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする