ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00514590 品番ETP-A-50-S
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,687
販売価格(税別)
25,170

キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。

仕様ショート仕様 寸法L(mm)26 シリーズETP-A-S 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)45 許容トルク(N・m)1000 寸法D(mm)65 寸法D1(mm)83 寸法L2(mm)8.5 寸法L4(mm)9.4 M6-M6×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする