付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、取付用ドライバー、取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)色ブラック質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)