樋口製作所
18-0爪型アイストング 厚口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
215
215
185
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00551818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
215
仕様
厚口
サイズ
大
質量(g)
73
品名・タイプ
アイストング
TKG品番
9-1912-0101
TKG品番(2017)
6-1708-0201