樋口製作所
18-0爪型アイストング 厚口
商品レビューを投稿する
全長(mm)
185
215
185
160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00551836
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
185
仕様
厚口
サイズ
中
質量(g)
55
品名・タイプ
アイストング
TKG品番
9-1912-0102
TKG品番(2017)
6-1708-0202