曜日別特売
3301050 UK18-8メジャーカップ UK(三宝) 00555826

UK18-8メジャーカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)43/27
内容量1個注文コード00555826品番3301050
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質18-8ステンレス容量(mL)43/27高さ(mm)106直径(小/大)(Φmm)Φ42/40タイプB品名・タイプメジャーカップTKG品番9-1913-1302TKG品番(2017)6-1715-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00555817
2024-02-13
用途: お酒の計量
自動車・二輪車・自転車関連業

カクテルやハイボールを作る時のお酒の計量に最適です。

対象商品 : 00555835
2016-10-05
用途: ドリンクの計りに使用
飲食業

扱いやすいです。
5mlや10mlずつ細かくラインを入れて下さるとさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする