曜日別特売
100 シェーカー(ガラス製) 吉沼硝子 00556282

シェーカー(ガラス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード00556282品番100
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
容量(mL)250材質金具:18-8ST、ガラス:ソーダガラスサイズ質量(g)310外径×高さH(Φmm×mm)Φ68×170品名・タイプシェーカーTKG品番9-1913-0902TKG品番(2017)6-1715-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする