PMZ03 ビューモント ウィスキーメジャースタンド 1本立 カンベインターナショナル 00557646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビューモント ウィスキーメジャースタンド 1本立

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00557646品番PMZ03
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
品名・タイプメジャースタンド材質スチールポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×350最高高さ(mm)450取付厚(mm)41まで仕様1 1/2オンスTKG品番9-1921-1402TKG品番(2017)6-1719-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00557628
2024-12-10
用途: バーカウンターへの設置
ZORY飲食業

繋ぎ部分が少しキツくはめ込み辛いのはマイナス。それ以外はデザイン含め満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする