カンベインターナショナル
ポシポア コントロールキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(オンス)
5/8
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00557883
品番
1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(オンス)
5/8
仕様
5/8オンス(約18mL)
材質
注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
95
色
ブラック
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-1901
TKG品番(2017)
6-1720-1901