曜日別特売
120901 ポアラー 茶谷産業 00558048

ポアラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00558048品番120901
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
用途スピリッツ用材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン全長(mm)96品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-2701TKG品番(2017)6-1720-2701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする