UK(三宝)
UK18-8シャンパンクーラー受皿 菊渕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00561042
品番
3294010
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ190×15
底内径(Φmm)
Φ149
品名・タイプ
クーラー
模様
菊渕
TKG品番
9-1923-1303
TKG品番(2017)
6-1721-1303