- SW 18-8 シャンパンクーラー用受皿 (菊渕) 和田助製作所 00561785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 シャンパンクーラー用受皿 (菊渕)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-1721-2003
内容量1個注文コード00561785品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質18-8ステンレス適合サイズ4L用底内径(Φmm)162品名・タイプクーラー模様菊渕寸法(外径×高さ)(mm)Φ212×24TKG品番9-1923-2003TKG品番(2017)6-1721-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする