アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの ボトムス インナー
アタックベースの タイツ
HUMMER レヴスキンズタイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
00590470
品番
907715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
用途
作業
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
ウエスト(cm)
123〜133
総丈(cm)
102
ヒップ(cm)
54
ワタリ(cm)
34