※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS1000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00599541
品番
VFS1230-2G-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)
使用圧力(kgf/cm^2): 1〜9.9
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
型式
直接配管形
接続口径
1/8
切換方式
2位置ダブル
ボディ型式
パイロット集中排気
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00599541
VFS1230-2G-01
29635103
VFS1230-2G-01
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました