※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
接続口径
1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル
注文コード
00601176
品番
VFS2430-1D-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
コイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 18(1.0)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5〜9.9
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
型式
直接配管形
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ボディ型式
パイロット集中排気
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00601176
VFS2430-1D-02
29672754
VFS2430-1D-02
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました