後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。
端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。
幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。