曜日別特売
- グラスフレーム 壁掛型 1連 18-8 TKG 00632065

グラスフレーム 壁掛型 1連 18-8

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード00632065品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

グラス最大径Φ100まで収納できます。ネジ付。

レールタイプ1連材質18-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×233×30品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)20、(奥行)210TKG品番9-2273-0103TKG品番(2017)6-2059-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする