JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00715733
品番
S12B-PASK-2(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
サイド型
ピッチ(mm)
2.0
極数
12
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
22.0
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
寸法B(mm)
26.0
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22