曜日別特売
DCGT070201MFP-SK 55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ 00745809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ポジチップ PR115S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6918
554-6918
558-2735
558-2729
558-4257
558-4262
558-7420
558-5874
558-7403
558-1178
558-2727
558-5828
558-4282
554-6462
554-6628
554-6832
554-6678
554-7134
554-7149
554-6461
554-6932
554-7087
554-6639
554-6844
内容量1箱(10個)注文コード00745809品番DCGT070201MFP-SK
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途被削材:超耐熱合金。トラスコ品番554-6918厚さ(mm)2.38寸法D1(mm)3チップ形状ひし形55°材種PR115S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする