曜日別特売
CCGT09T304MFP-SKS 80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ 00746430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6420
554-6420
558-4312
554-6679
554-6614
554-7131
554-6617
554-9541
554-6654
554-7138
554-6938
554-6837
554-7145
554-7058
554-6416
554-9535
554-9509
554-9699
554-9659
554-6680
554-9697
554-6687
内容量1箱(10個)注文コード00746430品番CCGT09T304MFP-SKS
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。

用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。トラスコ品番554-6420厚さ(mm)3.97寸法D1(mm)4.7チップ形状ひし形80°材種PR120S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする