メイン画像

温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00778298 品番 FF-3624T-W
参考基準価格(税別)¥142,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

温風式タイプでカートリッジ式です。
カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。

トラスコ品番688-9141 幅(mm)440 ホワイト 高さ(mm)555 タイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式 奥行(mm)310 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 燃料消費量(L/h)0.407-0.139 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10 暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
注意
※設置工事が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする