FF-4524T-W 温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 トヨトミ 00778325

メイン画像

温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
暖房の目安(木造)12
内容量1台注文コード00778325品番FF-4524T-W
参考基準価格(税別)¥175,800販売価格(税込)¥129,778
販売価格(税別)
117,980

温風式タイプでカートリッジ式です。
カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。

トラスコ品番688-9144幅(mm)496ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100タンク容量(L)7燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
注意
※設置工事が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする