CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ・ホイール関連
CAPTAIN STAGの 自転車用補助輪
補助車 外装変速機搭載車対応 18〜24インチ対応 CTB対応/子供用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
00817550
品番
Y-2608
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外装変速機搭載車にもOK。子供乗車の自転車用
材質
タイヤ:EVA、ホイール・キャップ:PP、支柱:鉄(粉体塗装)、ネジ・ナット:鉄(亜鉛めっき)
質量(g)
1030g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅140×奥行30×高さ140mm(車輪1つあたり)