ベルト式中間車型変速機 T-□ T-100

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00828610 品番T-100
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,682
販売価格(税別)
22,438

変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。

軸径(Φmm)16 質量(kg)1.8 変速比1:2 全幅(mm)135 ベルトA 伝達容量(kW)0.2 プーリ外径(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする