ベルト式中間車型変速機 L□-□ LB-140

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00828698 品番LB-140
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥67,456
販売価格(税別)
61,324

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。

質量(kg)7.6 変速比1:4 ベルトA 伝達容量(kW)0.2〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする