三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00829039
品番
ANS-15N-24N-22H
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,234
販売価格(税別)
¥
129,304
バスケットに入れる
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式
【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N
質量(kg)
【モータ側使用変速機】3.8
変速比
1:4
回転数(min
-1
[r.p.m])
入力回転数×0.35〜入力回転数×1.4
変速機
【機械側使用】PE-180-AN-22H
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
1.5
寸法P.D.(mm)
【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)
【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)
【モータ側使用変速機】24