ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00834420 品番AK-180-AN-28N
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥180,930
販売価格(税別)
164,482
その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)7 サイズ180 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする