三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834429
品番
PE-106-AN-12H
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,735
販売価格(税別)
¥
29,759
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
1.7
サイズ
106
タイプ
機械側変速機型
対応機種
ANS用
穴径(mm)
12