三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-180N-AN-22H
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834456
品番
PE-180N-AN-22H
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥60,031
販売価格(税別)
¥
54,574
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
6.4
サイズ
180
タイプ
機械側変速機型
対応機種
ANS用
穴径(mm)
22