ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-212N-AN-30H

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00834481 品番PE-212N-AN-30H
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥143,281
販売価格(税別)
130,255
その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)9.5 サイズ212 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする