三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834535
品番
PE-124-MA-15H
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,533
販売価格(税別)
¥
35,939
バスケットに入れる
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
2.2
サイズ
124
タイプ
機械側変速機型
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
15