三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-300-42N-1104
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835610
品番
PK-300-42N-1104
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥434,024
販売価格(税別)
¥
394,567
バスケットに入れる
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)
24
変速比
0.04375
全幅(mm)
300
ベルト
4430V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
11
伝達容量(kW)
【中速】12【低速】2.5【高速】13
軸穴径(Φmm)
305