三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835628
品番
PK-150-14N-044
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥85,655
販売価格(税別)
¥
77,868
バスケットに入れる
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)
3.2
変速比
0.04375
全幅(mm)
120
ベルト
1422V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4
伝達容量(kW)
【中速】1【低速】0.4【高速】1.5
軸穴径(Φmm)
150