ベルト式無段変速機 PL-□ PL-140-14N

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835637 品番PL-140-14N
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥42,775
販売価格(税別)
38,886

・標準Vベルト使用。・変速比大。

質量(kg)2.7 変速比1:2 全幅(mm)97 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 伝達容量(kW)【中速】1.4【低速】0.6【高速】2.1 軸穴径(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする