ベルト式無段変速機 PK-□ PK-300-38N-554

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835689 品番PK-300-38N-554
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥325,257
販売価格(税別)
295,688

・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。

質量(kg)24 変速比0.04375 全幅(mm)300 ベルト4430V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)5.5 伝達容量(kW)【中速】12【低速】2.5【高速】13 軸穴径(Φmm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする