三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835768
品番
PF-155-19N
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥68,816
販売価格(税別)
¥
62,560
バスケットに入れる
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
4
変速比
1:2.4
全幅(mm)
140
ベルト
1422V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4/0.75
伝達容量(kW)
【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6
軸穴径(Φmm)
155