三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-12
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835820
品番
P-86-MA-12
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,499
販売価格(税別)
¥
18,635
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.5
ベルト
A
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.2〜0.4
寸法P.D.(mm)
51〜77
伝達容量(kW)
【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)
78
軸穴径(Φmm)
12