ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00835917 品番P-164-MA-20
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥53,024
販売価格(税別)
48,204

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。

変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5〜2.2 寸法P.D.(mm)96〜150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする