ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-19

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00836005 品番P-98-MA-19
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,009
販売価格(税別)
20,917

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。

変速比1:1.4 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4〜0.75 寸法P.D.(mm)62〜89 伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2 プーリ外径(mm)85 軸穴径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする