三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-11
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836021
品番
P-106-MA-11
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,355
販売価格(税別)
¥
23,959
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.6
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4〜0.75
寸法P.D.(mm)
58〜95
伝達容量(kW)
【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)
96
軸穴径(Φmm)
11