三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836145
品番
P-124-MA-20
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,329
販売価格(税別)
¥
27,572
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.5
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75〜1.5
寸法P.D.(mm)
75〜113
伝達容量(kW)
【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)
101
軸穴径(Φmm)
20