三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-11
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836258
品番
AP-86-MA-11
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥34,408
販売価格(税別)
¥
31,280
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)
1.7
変速比
1:2.2/1:2
全幅(mm)
156
ベルト
A
変速機
【従動側】P-86/P-98
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.2
寸法P.D.(mm)
51
プーリ外径(mm)
86
軸穴径(Φmm)
11