三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-164-MA-18
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836425
品番
AP-164-MA-18
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥78,961
販売価格(税別)
¥
71,783
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)
4.8
変速比
1:2.4/1:2
全幅(mm)
211
ベルト
C
変速機
【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
1.5
寸法P.D.(mm)
96
プーリ外径(mm)
164
軸穴径(Φmm)
18