三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-20
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00836538
品番
AP-124-MA-20
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,292
販売価格(税別)
¥
47,538
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)
3.2
変速比
1:2.2/1:2
全幅(mm)
196
ベルト
B
変速機
【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75
寸法P.D.(mm)
75
プーリ外径(mm)
124
軸穴径(Φmm)
20