ジョイント 428ZV-X

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00901566 品番 428ZV-X(CR) MLJ
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

EK428サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK428ZV-Xシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」のジョイントです。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
「〜400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数1L(ジョイントのみ) 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜400cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38028155
2023-12-12
用途:
バイク整備
cozycycle 様

チェーンの長さ調整のためにジョイント部分のみ欲しかったので購入しました。
モノタロウさんはこうした小さな部品も頼めるので助かります。

対象商品:
38027613
2021-03-28
用途:
チェーンの交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

カシメタイプを購入してこのクリップジョイントで接続しています。
1個単位で購入出来るので便利です。

対象商品:
38027622
2021-01-18
用途:
チェーン調整時に使用
医療・福祉・介護関連業

前後スプロケット交換し、コマ数を減らすために購入。作業が簡単で非常に楽でした。

対象商品:
38027613
2020-05-15
用途:
チェーン交換
運輸・通信業

江沼チェーンに問い合わせたところ、純正カシメ設定でもクリップタイプに変更しても、大丈夫ということでした。
厳密にいえば、強度的には多少落ちるということなのですが、破断することは、まずないそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38028146
2020-06-06
用途:
バイク整備
cozycycle 様

日本のメーカーのチェーンジョイントがこの値段で買えるのは素晴らしいことです。 日本のメーカーなので製品に問題は全く感じませんでした。

対象商品:
38028155
2020-04-03
用途:
バイクのチェーン交換時の必需品
電気・ガス・熱供給・水道業

早々の発送有難うございます。
作業は比較的楽にできました。
まだ走行距離が少ないので 伸びなどはありません。

対象商品:
38028146
2019-07-06
用途:
SR400 は428サイズなのだが、クリップではなくカシメタイプとしたかったので
自動車・二輪車・自転車関連業

カシメ後の外径測定がノギスではやり難く、マイクロゲージを使った。他に方法が無いのかなと思う。

対象商品:
38027613
2017-08-15
用途:
チエーン交換

428ZVXカシメタイプからクリップジョイントに変更 クリップの向きに注意して作業も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする