SP-HA10 ステンレスボトル 象印マホービン 01040558

ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01040558 品番SP-HA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1年中大活躍!お子様の使いやすさを考えた、2通りタイプ。
ダイレクトタイプなら冷たい飲み物でもゴクゴク片手で飲め、コップタイプなら温かい飲み物でも安心。
塩分は直接触れにくいのでサビに強い。スポーツドリンクOK!
ステンレス真空2重構造により、高い保温・保冷力を実現!温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。

フローラルピンク 質量(g)ポーチ込み/(ダイレクト時)500、(コップ時)500 容量(L)1.03 口径(Φmm)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポーチ込み/(ダイレクト時)105×110×310、(コップ時)105×100×290 保冷温度(6時間)8度以下 保温温度(24時間/6時間)58度/79度以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする