ラスペネ業務用 RP-C

(89件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード01041872 品番A121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。
噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。
また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。

用途浸透潤滑剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01041872 A121 41740266 A122 業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ) 業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ) 1缶(350mL) 2,640 税込2,904 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
潤滑

CRCがいまいち信じきれない部分があるので、試しに購入してみました。古い扉の鍵穴などに使用してみましたが、動きがとてもスムースになりました。

対象商品:
01041872
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
01041872
2020-05-14
用途:
自転車のメンテに
がっぱや 様 (その他業種)

ジャイアントの折りたたみ自転車のメンテナンス用に購入しました。Youtubeでは、錆びたネジをゆるますのに使ったりしてるようですが、自分は自転車の折りたたみ部分の錆止めに使ってます。浸透しやすくよくとどまってくれるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01041872
2020-05-08
用途:
日常のバイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

言わずと知れたラスペネが比較的安価で手に入れられて助かっています。ありがたいですね。

対象商品:
01041872
2019-07-08
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクの補修の際に錆びたボルトに使用しましたが、スムーズに作業ができました

対象商品:
01041872
2019-02-28
用途:
自転車のメンテナンス

MTBのBBが固着して外れず困っていた時、
ネットで調べるとラスペネで外れるという情報があり購入してみました。

これをBB周辺に吹き付け一晩置き、トライしてみたところ外れました。
外れたBBはゴリゴリに錆びついていましたが外せました。

これを購入する前に他の潤滑材では外れ無かったものがラスペネでは外れました。
ノズルも金属タイプでピンポイントに塗布出来て使いやすいと感じました。
購入して本当に良かったです。

対象商品:
01041872
2019-05-28
用途:
ブレーキフルード交換

浸透性については、某有名浸透材より気持ち緩みやすいかな 程度を感じます。

対象商品:
01041872
2019-04-02
用途:
車両のメンテナンス

安心のワコーズ商品になります。容量も多く浸透力、潤滑性能も一度使うと納得できます。プロの整備士の方も多く使っている事が証拠かとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする